イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-06040
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235660
品番
BJ530-06040
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
54
H
M6×1
質量(g)
45
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
19
C
12
E
13
G
M8×1.25
J
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
7