イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10030A2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235730
品番
BJ130-10030A2
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.7
B
30
L
M12×1.75
H
80
タイプ
フェノール樹脂製
F
9
D
24
C
12
E
15
G
30
J
30
K
32
M
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
38
クランプ力(N)
13000