イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235818
品番
BJ130-10040A1
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.61
B
40
L
M12×1.75
H
63
タイプ
フェノール樹脂製
F
9
D
24
C
12
E
15
G
30
J
30
K
32
M
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
32
クランプ力(N)
10000