イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235967
品番
CT-102
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)12
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
M5×0.8
D
7.9
C
6
E
2.3
G
(有効ネジ深さ)8.5
ねじサイズ
M5