イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-252
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235985
品番
CT-252
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)12
質量(g)
43
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
19.1
C
6
E
3
G
(有効ネジ深さ)8.5
ねじサイズ
M6