イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236019
品番
CT-160
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)10
質量(g)
14
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
12.7
C
4.5
E
3
G
(有効ネジ深さ)6.5
ねじサイズ
M6