イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-202
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236028
品番
CT-202
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)12
質量(g)
28
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
15.9
C
6
E
3
G
(有効ネジ深さ)8.5
ねじサイズ
M6