イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-162
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236046
品番
CT-162
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)12
質量(g)
17
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
12.7
C
6
E
3
G
(有効ネジ深さ)8.5
ねじサイズ
M6