曜日別特売
HS-9102 ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9102 イマオコーポレーション 08236080

HS-9102 ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9102 イマオコーポレーション 08236080
HS-9102 ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9102 イマオコーポレーション 08236080

ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9102

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08236080品番HS-9102
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
A2.3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)7.5タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする