イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-12175
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236098
品番
HS-12175
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
その他
【Lf】6
A
3
W
5
L
40
材質(本体)
SKH51
質量(g)
29
タイプ
フェノール樹脂製