イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT CT-20250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236125
品番
CT-20250
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
A
2.3
d
25.4
W
30
L
40
質量(g)
133
タイプ
フェノール樹脂製
L1
13.7