イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT CT-16200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236141
品番
CT-16200
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
A
3
d
19.1
W
24
L
35
質量(g)
88
タイプ
フェノール樹脂製
L1
11