曜日別特売
HSE-9160 ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9160 イマオコーポレーション 08236238

HSE-9160 ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9160 イマオコーポレーション 08236238
HSE-9160 ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9160 イマオコーポレーション 08236238

ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9160

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08236238品番HSE-9160
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
B(+0/-0.13)10材質(本体)SKH51質量(g)14タイプフェノール樹脂製F3.2D5.8C3ねじサイズM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする