イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9250-SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236308
品番
HSE-9250-SS
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)10
材質(本体)
SKH51
質量(g)
31
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
3.4
C
3
ねじサイズ
M10