イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9202-SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236326
品番
HSE-9202-SS
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)12
材質(本体)
SKH51
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
6.9
C
3
ねじサイズ
M8