イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9100-SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08236351
品番
HSE-9100-SS
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)10
材質(本体)
SKH51
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
1.6
D
6.8
C
2.3
ねじサイズ
M3