イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9252-SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236360
品番
HSE-9252-SS
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)12
材質(本体)
SKH51
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
5.4
C
3
ねじサイズ
M10