イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9160-SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236369
品番
HSE-9160-SS
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)10
材質(本体)
SKH51
質量(g)
14
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
5.8
C
3
ねじサイズ
M6