司化成
司化成の ストレッチフィルム
司化成の 手巻き用
ダイヤ ストレッチフィルム 18ミクロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
08236487
品番
300W×500M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
幅(mm)
300
長さ(m)
500
厚さ(μm)
18
色
透明
紙管内径(mm)
76
種別
フィルム
材質
ポリエチレン
粘着性
片面粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応