イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ132-A BJ132-04018A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236545
品番
BJ132-04018A
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R
3
B
(クランプストローク)3
L
14
H
11
タイプ
フェノール樹脂製
F
7.5
D
35
C
18
E
10
G
8
J
14
P
M4×0.7
K
12
N
14
Q
M6×1
M
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
2000