クランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-06022

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08236561 品番BJ132-06022
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。

B(-0.02-0.10)12 L17 H13.5 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D17.5 C30.5 E13 G10 J16 P5 K10 NM6×1-35L MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)7 クランプ力(N)3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする