イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08025B1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236579
品番
BJ130-08025B1
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B
(クランプストローク)10
L
10
H
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
2
D
25
C
25
S
M8×1.25-50L
E
12
G
(最大)19
J
38
P
6.6
K
22
N
24
Q
10
RoHS指令(10物質対応)
対応