イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-10040B1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236597
品番
BJ130-10040B1
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B
(クランプストローク)12
L
12
H
60
タイプ
フェノール樹脂製
F
9
D
30
C
40
S
M10×1.5-65L
E
15
G
(最大)21
J
45
P
9
K
24
N
28
Q
12
RoHS指令(10物質対応)
対応