SS-152J SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型) SURE(石崎電機製作所) 08236654 SS-152J SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型) SURE(石崎電機製作所) 08236654 SS-152J SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型) SURE(石崎電機製作所) 08236654

SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08236654 品番 SS-152J
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。

全長(mm)295 消費電力(W)150 用途板金用・焼印用 トラスコ品番129-4636 種別丸形ニクロムヒーター式 質量(g)510 電源(V)AC100 最高温度(℃)450 コテ先寸法(mm)13×130 ヒーター寸法(mm)Φ25.5×77

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
銅,真鍮材の半田付け

とにかく寿命が無さ過ぎて使えない。
数時間〜数日でどこかが切れて加熱しなくなる。
「へ」の字型なのが使いやすいのだが、もう改善されたか と期待して何度か購入したもののことごとくダメ。
金輪際購入しない。

対象商品:
08236663
2024-04-03
用途:
加工品に使ってます

使ってたのと同じものがあったので
安心して使えてよかったです

対象商品:
10237577
2022-08-02
用途:
板金、太電線用
神田電機興業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

温まりが、思った以上に早くヘッドが曲がっているのかつかいやすい。

対象商品:
08236663
2019-02-27
用途:
現場特に屋根の上での半田付け
株式会社吉成産業 様

説明には十分なカロリーが有ると書かれてましたが、やはり現場では少し足りない感じがします

対象商品:
10237577
2016-10-23
用途:
模型作り
教育・研究機関

W数が高いので、熱伝導がいい。ちょっと重いのが・・・
我慢です!

対象商品:
08236663
2016-06-16
用途:
ステンレス材の半田付け
荻田建築板金 様 (建設業・工事業)

今まで使用していた300w製品と変わりなく使えるので、大変良いと思った。今まで使用していた鏝は剣先の傷み方方が激しかったのだが今回のは如何かは、まだ使用期間が浅いので不確定

対象商品:
08236654
2016-05-26
用途:
ハンダ付け
宇佐美板金工作所 様

丁度いい。

対象商品:
08236663
2015-07-24
用途:
板金半田付け
ぎぼしや 様

握りの上の方が結構熱くなる。
自分は極力軍手を使わない作業スタイルなので気になりました。
それから付属のコテ先形状ですが、四角錘じゃなくて三角の方がいいんじゃないかな。
四角だと角の内側を半田付けするときに接触面積が大きすぎて、不必要な場所にまで
半田が付いてしまいます。
その他については使いやすく発熱量も十分です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
1人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
1人が参考にしています
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする