イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-12150B1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236685
品番
BJ130-12150B1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
R
M12×1.75
L
18
H
75
タイプ
フェノール樹脂製
F
11
D
40
C
50
S
M12×1.75-80L
E
18
J
55
P
11
寸法B(mm)
(クランプストローク):15
K
32
N
35
寸法G(mm)
(max):23
Q
14
M
38
RoHS指令(10物質対応)
対応