NX50-A ノック式油性マーカーハンディ丸芯 ぺんてる 08236715

ノック式油性マーカーハンディ丸芯

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08236715 品番NX50-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片手でノックですぐ書けて、再びノックでペン先収納ができます。
キャップレスだからとっても手軽で便利になったノック式マーカーです。
経済的なインク詰替えタイプです。

材質(バネ部)ステンレス 質量(g)23 線幅(mm)1.6 適合専用カードリッチ/NR-2A インク色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.3×19.5×153.4 種別油性 仕様ワンタッチノック式/ 成分アルコール系油性染料 材質(ノック部)再生PP、エラストマー 材質(軸)アクリル 材質(ペン芯)アクリル 再生樹脂使用率(%)64 線の太さ丸芯 中字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08236733
2013-12-15
用途:
仕事

キャップがないので、片手で使えるので便利。
水性がほしかったです。

対象商品:
08236715
2014-01-13
用途:
ケーブルへのマーキング

ペン先の乾きにくさは良いですが、書ける量が少ないと思われます。

対象商品:
08236715
2014-01-20
用途:
マーキング
建設業・工事業

キャップがわずらわしいので購入したが
2本のうち1本がノックしたまま引っ掛かって戻らない。
質が悪いので他メーカーを試す。

対象商品:
08236715
2013-06-11
用途:
出荷時の記入等

いつもの感覚で使用したらペン先がすぐに潰れて太字になってしまった。
赤と青も一緒に購入したが問題なく使用出来ています。
毎日、頻繁に使用しているせいなのか一ヶ月程でインクがなくなってしまいました。
もう少しペン本体が細い物であれば使用しやすいかと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
08236733
2013-03-01
用途:
ラベル書き等

キャップがないのがこんなに気分的に便利とは…。もうキャップ付きには戻れない。

2011-10-21
用途:
木材へのサイズ等の記入

ペン先が丈夫で、木材に何度も使用できてよいです。その上、詰め替えが簡単なので助かります。
ただ、ペン先が細いか太いかの2種類なので、その間を取った適度な太さのがあれば尚良いです。

対象商品:
08236715
2012-06-12
用途:
墨付けや納品ダンボールへの記載

事務職ではない現場には「スタンダード」というべき画期的商品。キャップがないので「紛失」する事が無いのは当然だが、扱い易いストロークのノックなので、「書く」という行為が他の作業動作と平行して行われている現場ほど効果が高い。価格も実用範囲だが、マイナス点はキャップタイプのマッキーなどと比較して、明らかにインクの持ちが悪い。ペン先の寿命はマッキーの詰め替え程ではないが、事務用と以外で使用すれば「持つ」という訳でもない。特に大工仕事等に使えば、詰め替えるより、買い替えが必要。ペン先部を含めた交換は出来ないのかね?しかしながら一度使うと、もうキャップタイプには戻れない。

3人が参考にしています
対象商品:
08236724
2012-08-24
用途:
金網への罫書き

ペン先が他の物より丈夫で傷みにくいです。インクを補充出来るのも利点。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする