20035200GR603 サンボックス#9KH サンコー(三甲) 08236999

サンプル画像

20035200GR603 サンボックス#9KH サンコー(三甲) 08236999
20035200GR603 サンボックス#9KH サンコー(三甲) 08236999

サンボックス#9KH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08236999品番20035200GR603
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質PPグリーン容量(L)3.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×136×130外寸法・幅(mm)275外寸法・高さ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)182コンテナ種類格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)126有効内寸法・高さ(mm)115有効内寸法・幅(mm)219
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする