サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 物品棚/収納用品
サンコー(三甲)の パネルラック(コンテナラック)
サンコー(三甲)の パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
麺コンテナー13型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08237139
品番
10125200OR301
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
フィラー入りPP
色
オレンジ
容量(L)
10.9
短辺(mm)
内寸352、外寸380
長辺(mm)
内寸533、外寸564
有効内寸(mm)
短辺346、長辺527
有効高さ(mm)
内寸59
高さ外寸(mm)
78
高さ内寸(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600