10300800BL503BL511 SNコンテナーC#30T サンコー(三甲) 08237245

サンプル画像

10300800BL503BL511 SNコンテナーC#30T サンコー(三甲) 08237245
10300800BL503BL511 SNコンテナーC#30T サンコー(三甲) 08237245

SNコンテナーC#30T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08237245品番10300800BL503BL511
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質PPブルー/ライトブルー容量(L)30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×366×207ネスティング高さ(mm)99内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×320×195有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×303×183RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする