※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHS-300F5(A) アポロハンディホースセット 小池酸素工業 08237293 AHS-300F5(A) アポロハンディホースセット 小池酸素工業 08237293

アポロハンディホースセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08237293 品番AHS-300F5(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。
可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。
ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。

ホース継手
ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
常用圧力(MPa)
酸素:1.5以下(最大)
可燃性ガス用:0.2以下(最大)
ホース長さ(m)30 内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)11.2 適合ガス酸素・アセチレン 質量(kg)7.0 仕様Fタイプ(アポロバンド方式) タイプ小池・日東ミニコック
注意
※当製品のご使用に際しては、安全のため取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使い下さい。
当製品はガス溶断作業以外の用途には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする