サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 物品棚/収納用品
サンコー(三甲)の パネルラック(コンテナラック)
サンコー(三甲)の パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
保管トレーD1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08237446
品番
86017200BL503
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
13.3
短辺(mm)
内寸312、外寸332
長辺(mm)
内寸433、外寸480
有効内寸(mm)
短辺290、長辺411
有効高さ(mm)
内寸105
高さ外寸(mm)
115
高さ内寸(mm)
105
ネスティング高さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600