20315500YE304 ボトルクレート#300-30 サンコー(三甲) 08237550

サンプル画像

ボトルクレート#300-30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08237550品番20315500YE304
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質PE内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×367×223外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)233使用例300mL清酒瓶Φ70×30本用RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)397フタの有無有効内寸法・奥行(mm)70有効内寸法・高さ(mm)211有効内寸法・幅(mm)70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする