サンプル画像
サンコー(三甲)
サンバケット#120NB(ハンドル付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08238119
品番
21100101BL510
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
PP
色
ライトブルー
容量(L)
119
ネスティング高さ(mm)
69
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×473×437
外寸法・幅(mm)
691
外寸法・高さ(mm)
447
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
335(ハンドル取付時545)
フタの有無
無
有効内寸法・奥行(mm)
425
有効内寸法・高さ(mm)
427
有効内寸法・幅(mm)
577
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600