サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の プラスチックドラム
PDO200L-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08238128
品番
85005801BLKDM
参考基準価格(税別)
¥40,840
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
超高分子量PE
色
ブルー
容量(L)
200
長辺(mm)
外寸616
高さ外寸(mm)
914
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600