シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
カフア(QAHWA)コーヒーボトル2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08238715
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
コーヒーをおいしく飲むために開発された内面がテフロン加工のコーヒーボトル
材質
[内ビン]ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)[蓋:外側]PP、ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)[蓋:内側]PP、[パッキン]シリコーンゴム
色
グレージュ
高さ(mm)
183
質量(g)
210
容量(L)
0.41
縦(mm)
67
横(mm)
67