シービージャパン
シービージャパンの ラップ・消耗品・食品包材
シービージャパンの 食品容器
シービージャパンの 弁当容器
薄型弁当箱 抗菌フードマン おにぎり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08238749
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
おにぎりの型崩れを防いでおかずも一緒に入れられる
材質
[本体]ポリプロピレン[フタ]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマー[カップ]ポリプロピレン
色
グレー
高さ(mm)
36
質量(g)
240
縦(mm)
95
横(mm)
240
電子レンジ
○
室数
2