シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
フードマン専用ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08238767
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フードマンがぴったり収まるサイズで持ち運びスマートな専用ケース
材質
[本体](表面)ポリエステル100%、(中材)SBR、(裏面)ポリエステル100%、[ファスナー]POM
サイズ
400
高さ(mm)
250
質量(g)
50
縦(mm)
15
横(mm)
145