シービージャパン
シービージャパンの ラップ・消耗品・食品包材
シービージャパンの 食品容器
シービージャパンの 弁当容器
盛り付けしやすい弁当箱 ドームマン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08238925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
たっぷり盛れる
材質
[本体]ポリプロピレン[フタ]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマー
色
ネイビー
容量(mL)
600
高さ(mm)
73
質量(g)
160
縦(mm)
106
横(mm)
190
耐熱温度(℃)
[本体]140、[フタ・パッキン]100
電子レンジ
○
室数
2