シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
保冷スープポットケース maneuver
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08239020
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
便利なカトラリーポケット付き
材質
[外生地]ポリエステル[中生地]EPE、不織布[内生地]EVA樹脂
色
ベージュ
高さ(mm)
135
質量(g)
60
縦(mm)
110
横(mm)
110