atomico 耐熱ガラス保存容器3P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード08239205 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

おかずの保存に便利な正方形の保存容器

材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム 容量(mL)満水容量:520(1個あたり)、実容量:360(1個あたり) 高さ(mm)(1個)65 質量(g)(1個)395 タイプスクエア 縦(mm)(1個)147 横(mm)(1個)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする