シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの 保存容器・調味料入れ
シービージャパンの 調味用ディスペンサー
atomico 耐熱ガラスオイルボトル M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08239230
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンパクトで場所を取らない
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリスチレン樹脂[ハンドル部]ABS樹脂、ステンレス鋼[注ぎ口]ステンレス鋼
サイズ
M
容量(mL)
満水容量:300、実容量:250
高さ(mm)
165
質量(g)
213
縦(mm)
65
横(mm)
105