シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの 保存容器・調味料入れ
シービージャパンの 調味用ディスペンサー
atomico 耐熱ガラスオイルボトル L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08239239
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
片手でラクに油が注げる
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリスチレン樹脂[ハンドル部]ABS樹脂、ステンレス鋼[注ぎ口]ステンレス鋼
サイズ
L
容量(mL)
満水容量:500、実容量:450
高さ(mm)
235
質量(g)
290
縦(mm)
65
横(mm)
105