atomico 耐熱ガラスオイル&ドレッシングボトル L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08239257 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

冷蔵庫でも保存しやすいスリムタイプ

材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン、ステンレス鋼[注ぎ口]ABS樹脂、熱可塑性エラストマー[パッキン]シリコーンゴム サイズL 容量(mL)満水容量:500、実容量:450 高さ(mm)255 質量(g)270 縦(mm)65 横(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする