シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの 保存容器・調味料入れ
シービージャパンの 調味用ディスペンサー
atomico 耐熱ガラス調味料入れ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08239266
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
様々な調味料をいれやすい
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ステンレス鋼、ABS樹脂
容量(mL)
満水容量:200、実容量:150
高さ(mm)
110
質量(g)
145
縦(mm)
60
横(mm)
60