シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの 保存容器・調味料入れ
シービージャパンの 調味用ディスペンサー
atomico 耐熱ガラス調味料ポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08239275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
卓上や調理中もすぐに使いやすい
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリスチレン樹脂、ステンレス鋼[ハンドル部]ステンレス鋼、ABS樹脂[スプーン]ステンレス鋼
容量(mL)
満水容量:350、実容量:250
高さ(mm)
115
質量(g)
235
縦(mm)
80
横(mm)
125