シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの 保存容器・調味料入れ
シービージャパンの 保存用ガラス瓶
atomico 耐熱ガラスキャニスター S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08239291
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナッツを保存するのに便利
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ABS樹脂[パッキン]シリコーンゴム
サイズ
S
容量(mL)
満水容量:450、実容量:400
高さ(mm)
120
質量(g)
205
縦(mm)
94
横(mm)
94