シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの 保存容器・調味料入れ
シービージャパンの 保存用ガラス瓶
atomico 耐熱ガラスキャニスター M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08239300
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コーヒーを保存するのに便利
材質
[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ABS樹脂[パッキン]シリコーンゴム
サイズ
M
容量(mL)
満水容量:750、実容量:600
高さ(mm)
155
質量(g)
280
縦(mm)
95
横(mm)
95