ブリザードシェルツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 08239388 品番 GE-770-48-S
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/ m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあります。
ツナギの弱点克服をした便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。
寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウインターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。

仕様【コイルファスナー】左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・裾 種別長袖つなぎ ソリッドブラック サイズS 混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100 股下(cm)71 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)43 袖丈(cm)64 着丈(cm)48.5 機能防風、保温、防水 バスト(cm)114 適応身長(cm)163-168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする