防風防水防寒サロペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 08239686 品番 GE-750-60-L
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

お腹や腰回りなど下半身を暖かく、上半身はお好きなウェアで動きやすく。特許取得のヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』は、アウターを着る時期こそ、脱がずに用を足せて重宝します。防風防水(耐水圧 15,000mm、透湿度 5,000g/ m2・24h)が高い生地ですので水回りの作業にもオススメです。

仕様【コイルファスナー】左胸・パンツ右後・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】前立てヒヨク・裾【金属ボタン】胸当て 種別半袖つなぎ スモークグレー サイズL 混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)110 機能防風、防水、防寒 バックル肩紐 適応身長(cm)172-177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする