防風防水防寒サロペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 セージグリーン サイズS 注文コード08239729 品番GE-750-63-S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

お腹や腰回りなど下半身を暖かく、上半身はお好きなウェアで動きやすく。特許取得のヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』は、アウターを着る時期こそ、脱がずに用を足せて重宝します。防風防水(耐水圧 15,000mm、透湿度 5,000g/ m2・24h)が高い生地ですので水回りの作業にもオススメです。

仕様【コイルファスナー】左胸・パンツ右後・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】前立てヒヨク・裾【金属ボタン】胸当て 種別半袖つなぎ セージグリーン サイズS 混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100 股下(cm)74 ウエスト(cm)102 機能防風、防水、防寒 バックル肩紐 適応身長(cm)162-167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする